Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederreihenklemme steckbar ST 2,5-4L/2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugfederreihenklemme steckbar ST 2,5-4L/2P
Zugfederreihenklemme steckbar ST 2,5-4L/2P
Artikel-Nr.:
     3517I-35993043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3042007
EAN/GTIN:
     4017918952785
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix contact reihenklemme grau

Zugfederreihenklemme steckbar ST 2,5-4L/2P

Mehrstockklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,2202*
€ 5,9202*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,5798*
€ 6,2998*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 6,58*
50
Frei Haus
ab € 5,8138*
€ 6,5838*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,0354*
€ 6,8154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,2998*
€ 7,49676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,2698*
€ 7,46106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,1398*
€ 7,30636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,0298*
€ 7,17546
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,5798*
€ 6,63996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 314,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3041927
ab € 0,367*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
3012312
ab € 0,941*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.