Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35989733 Herst.-Nr.: 204079 EAN/GTIN: 4013364032668 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter PLATTENsnap Niro 4-6 LHPS8H16KB4.6BRV2A Dachleitungshalter PLATTENsnap zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit Klemmtechnik zum Befestigen an überlappenden Konstruktionen, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | Dachfläche schräg | Montageart: | klemmbar | Werkstoff des Halters: | Kunststoff | Werkstoff des Trägers: | Edelstahl 304 (V2A) | Bauhöhe Leitungshalter: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,05* | € 3,05* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,03* | € 3,79* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,91* | € 4,52* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,95* | € 4,57* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,03* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|