Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter PLATTENsnap Niro 4-6 mm m. DEHNsnap H 16mm K-braun f. Rd 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-204079
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204079
EAN/GTIN:
     4013364032668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter PLATTENsnap zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit Klemmtechnik zum Befestigen an überlappenden Konstruktionen, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Dachleitungshalter Modell:
PLATTENsnap
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Klemmbereich:
4-6
Bauhöhe Leitungshalter:
16
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitunghalter Modell:
DEHNsnap
Innengewinde:
M6
Leitungsführung:
lose
Art der Dacheindeckung:
an überlappenden Konstruktionen (Platten)
Befestigungsmöglichkeit:
Unterklemmen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Klemmen, Pultdach, Satteldach, Wandleitungshalter, Ziegeldach, Äusserer Blitzschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
357
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 2,95*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,03*
€ 3,77*
1
€ 5,46*
ab € 2,82*
€ 4,37*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,511
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.