Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung GfK Pg36hgr30.5-32.5 EX1571.36.325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-35977205
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX1571.36.325
EAN/GTIN:
     7611614179124
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff

Ex-Kabelverschraubung GfK Pg36hgr30.5-32.5 EX1571.36.325

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II (EX1571.36.325).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30,5..32,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 23,2176*
€ 28,6076*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,6023*
€ 28,9623*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,18*
€ 31,67*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 24,64*
€ 33,35*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 24,7373*
€ 33,5673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.