Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel 1101 3x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hakennagel 1101 3x40
Hakennagel 1101 3x40
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35975225
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3341046
EAN/GTIN:
     4012195287537
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
stahlnagel 3x40
hakennagel obo

Hakennagel 1101 3x40

Hakennagel ungehärtet 3x40mm
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Nagel, Hakennägel, Haken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0382*
€ 0,0556*
23 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,03922*
€ 0,05682*
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,0414*
€ 0,06*
Lager 3517
250
€ 5,46*
ab € 0,0414*
€ 0,0603*
250
€ 3,90*
ab € 0,04706*
€ 0,06816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341054
ab € 9,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341062
ab € 11,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341070
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.