Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PA6 sw M20 3-7 1546.20.1.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 1546.20.1.07 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Kaiser 1546.20.1.07 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Kaiser 1546.20.1.07 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517I-35971543
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1546.20.1.07
EAN/GTIN:
     7611614079028
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

Kabelverschraubung PA6 sw M20 3-7 1546.20.1.07

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz (1546.20.1.07).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5678*
€ 2,0378*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5874*
€ 2,0574*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.