Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion MS M20-Pg9x1.5 3500.20.09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35971192
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3500.20.09
EAN/GTIN:
     7611614062600
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück

Reduktion MS M20-Pg9x1.5 3500.20.09

Adapter Messing (3500.20.09).
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
9
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,0953*
€ 8,6953*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,91*
€ 9,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,9119*
€ 9,6319*
1
€ 3,90*
ab € 7,83*
€ 10,83*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,18*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.