Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutzverschraubung MS M16 4.5-6 1060.17.52.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-35971093
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1060.17.52.060
EAN/GTIN:
     7611614195131
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung m16x1,5 m...
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall

Knickschutzverschraubung MS M16 4.5-6 1060.17.52.060

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder (1060.17.52.060).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 20,29*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,1916*
€ 20,3516*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 24,70*
€ 34,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 202,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.