Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Verschraubung Pg 11 09620005025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG13,5/PG11, 22 mm, Klemmbereich 8 bis 10.5 mm, IP68, silber
Kabelverschraubung, PG13,5/PG11, 22 mm, Klemmbereich 8 bis 10.5 mm, IP68, silber
Artikel-Nr.:
     3517I-35970634
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09620005025
EAN/GTIN:
     5713140072978
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting kabelverschraubung
kabelverschraubung

EMV-Verschraubung Pg 11 09620005025

Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 11, Pg 13,5, Klemmbereich: 8 ... 10,5 mm, Schirmdurchmesser: 6,5 ... 10,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 22
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..10,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 11,53*
€ 14,65*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 14,72*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 15,85*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 12,92*
€ 16,24*
1
€ 6,90*
ab € 12,85*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.