Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35959558 Herst.-Nr.: 6025633 EAN/GTIN: 4012196029112 |
| |
|
| | |
| Wand+Deckenkanal m.Obert. 40x60mm,PVC WDK40060GR Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Breite: | 60 mm | Länge: | 2000 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 1775 mm² | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 32 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 2,51* | € 3,29* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 2,485* | € 3,785* | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 2,49* | € 3,80* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 2,82* | € 4,29* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 3,35* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|