| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35957603 Herst.-Nr.: SFK70.6 EAN/GTIN: 4011126062052 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenabdeckung cws Sockelleistenkanal SFK70.6 Stoßstellenabdeckung. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 20 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 69 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 17,5 mm | Oberteilbreite: | 70 mm | Ausführung: | Oberteilschnittkaschierung | Form: | symmetrisch | Befestigungsart: | aufrastbar | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Kanalschnittkaschierung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,97* | € 1,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,72* | € 2,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,79637* | € 2,92637* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,8458* | € 2,9958* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,95* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|