Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x110mm,PVC WDK60110LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x110mm,PVC WDK60110LGR
Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x110mm,PVC WDK60110LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35955821
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6027121
EAN/GTIN:
     4012196668113
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x110mm,PVC WDK60110LGR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
108,5 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5076 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,00*
ab € 12,753*
€ 18,113*
2 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 13,20*
€ 18,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,48*
€ 19,10*
8
€ 4,80*
ab € 16,23*
€ 21,09*
4 Tage
17
1
€ 69,00*
ab € 15,14*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,74* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6183824
ab € 3,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023517
ab € 0,44826*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.