Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 02-3 GE/SW I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 02-3 GE/SW I
Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 02-3 GE/SW I
Artikel-Nr.:
     3517I-35952095
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0560001654
EAN/GTIN:
     4008190989903
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 02-3 GE/SW I

Kunststoffstab für das erleichterte Anbringen von Markierern auf einem Leiter. Bestückt mit CLI-X Markierern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,2..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,3..3 mm
Länge:
3,4 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6113*
€ 2,2613*
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77086*
€ 2,48086*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,0206*
€ 2,8006*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,094*
€ 2,894*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,1451*
€ 2,9851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,894*
€ 3,44386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,724*
€ 3,24156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,604*
€ 3,09876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,444*
€ 2,90836
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.