Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal LKV 50050


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal LKV 50050
Verdrahtungskanal LKV 50050
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35951852
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178314
EAN/GTIN:
     4012196009930
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal LKV 50050

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 4,505*
€ 6,405*
1 Tag
28
2
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,41*
2
€ 18,00*
ab € 5,08*
€ 7,20*
2
€ 3,90*
ab € 5,105*
€ 7,235*
18 Tage
nicht lagernd
36
€ 69,00*
ab € 6,32*
€ 8,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,405*
€ 7,62195
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,365*
€ 7,57435
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,985*
€ 7,12215
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,815*
€ 6,91985
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,545*
€ 6,59855
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,505*
€ 5,36095
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 12,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178349
ab € 0,19411*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.