Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau CD 25x60 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal blau CD 25x60 BU
Verdrahtungskanal blau CD 25x60 BU
Artikel-Nr.:
     3517I-35932663
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240303
EAN/GTIN:
     4046356507837
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal blau CD 25x60 BU

Verdrahtungskanal, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
25 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,956*
€ 10,9965*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 11,00*
Lager 3517
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,53267*
€ 11,46267*
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,64491*
€ 11,60491*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,941*
€ 11,961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,46267*
€ 13,64058
pro Stück
ab 44 Stück
€ 11,40267*
€ 13,56918
pro Stück
ab 110 Stück
€ 10,92267*
€ 12,99798
pro Stück
ab 220 Stück
€ 10,72267*
€ 12,75998
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 9,53267*
€ 11,34388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 343,8801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240330
ab € 1,7272*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.