Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEGENMUTTER 1.262.6301.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-35921827
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.262.6301.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

GEGENMUTTER 1.262.6301.50

Gegenmutter in RAL 9005, Brandeigenschaften entsprechen V0
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,28*
€ 65,55*
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 66,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,55*
€ 78,0045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,16*
€ 76,3504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,69*
€ 73,4111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,88*
€ 70,0672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,19*
€ 69,2461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,28*
€ 58,6432
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.