| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35921359 Herst.-Nr.: 212 EAN/GTIN: 4013339151707 |
| |
|
| | |
| Abstandschelle 212 Bandeisen Abstandschelle mit Topfscheibe, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Befestigungslangloch zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen, besonders kräftige Ausführung. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 20 x 50 mm Befestigungslangloch : 5,5 x 9 mm Wandabstand : 10 mm für Bandeisen B x t : = 30 x 5 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: niedax abstandschelle, Blitzableitermaterial, Erdungszubehör, Blitzschutzmaterial, Erdungsverbinder, Erdungsmaterial-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,741* | € 2,231* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,83* | € 2,32* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 1,994* | € 2,524* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 2,06682* | € 2,61682* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,73* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|