Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschiene 2910/1 SQA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Reihenschiene 2910/1 SQA
Reihenschiene 2910/1 SQA
Artikel-Nr.:
     3517I-35921349
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2910/1 SQA
EAN/GTIN:
     4013339018604
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
c-profilschiene

Reihenschiene 2910/1 SQA

Reihenschiene Modell 2910, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, mit querliegender Abbrechlochung. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...) können nur vom Profilende aus eingeschoben werden. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 8 x 20 x 0,75 mm Schlitzweite : 11 mm Profillochung : 4,1 x 6 mm und 6,1 x 8 mm mittiger Abstand : 10 mm Abbrechlochung : 6,1 x 16 mm mittiger Abstand : 50 mm Lieferlänge L : 1000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
0,75 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
4,1 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene niedax
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,61*
€ 5,36*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,61923*
€ 5,36923*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,4345*
€ 5,6745*
1
€ 3,90*
ab € 4,11*
€ 6,05*
25
€ 5,95*
ab € 4,93284*
€ 6,22284*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.