Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Reduktion M25/M20x1,5 M25M20PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Reduktion M25/M20x1,5 M25M20PA
PA-Reduktion M25/M20x1,5 M25M20PA
Artikel-Nr.:
     3517I-35918868
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M25M20 PA
EAN/GTIN:
     4024092009662
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück

PA-Reduktion M25/M20x1,5 M25M20PA

zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, jacob reduktion pa, reduktion, pvc reduktion, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 5,90*
ab € 0,2636*
€ 0,3436*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,40*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,32176*
€ 0,42176*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2578*
€ 0,4278*
2 Tage
3102
1
€ 5,80*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.