Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900WM6 21.5 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35913286
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1385038
EAN/GTIN:
     4012195122951
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900WM6 21.5 FT

Aufschraubbar auf Gewinde M6. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,5 mm
Durchmesser:
19..21,5 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,70354*
€ 4,58354*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 3,8388*
€ 4,7688*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,8963*
€ 4,8263*
25
Frei Haus
ab € 3,996*
€ 4,956*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,0432*
€ 4,9932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7688*
€ 5,67487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6788*
€ 5,56777
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,4088*
€ 5,24647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2288*
€ 5,03227
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,8388*
€ 4,56817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 119,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.