Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssystem 11m 2200EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35912222
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     570140
EAN/GTIN:
     3479775701400
Suchbegriffe:
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Befestigungssystem 11m 2200EG

Light-Duty-System. Mit Klammer- und U-Schiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schiene
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
1..11 mm
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 17,64*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 16,014*
€ 17,744*
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 16,1058*
€ 17,8758*
25
Frei Haus
ab € 16,1632*
€ 17,9132*
31 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 16,3927*
€ 18,2627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,744*
€ 21,11536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,624*
€ 20,97256
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,104*
€ 20,35376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,734*
€ 19,91346
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 16,014*
€ 19,05666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 443,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.