Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35907176 Herst.-Nr.: 280-301 EAN/GTIN: 4017332150125 |
| |
|
| | |
| Abschlußplatte grau 280-301 Abschluss- und Zwischenplatte 2,5 mm dick grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 2,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,208* | € 0,2916* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,26143* | € 0,35143* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,36* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,28063* | € 0,37063* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,27* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|