Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Poly grau M 12 x 1,5 KSK-M, M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35899814
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10321001012
EAN/GTIN:
     4025113199140
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12

Kabelverschraubung Poly grau M 12 x 1,5 KSK-M, M12

Kabelverschraubung KSK-M, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, metrisches Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Synthesekautschuk NBR, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,05*
€ 72,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,137*
€ 72,867*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,90*
€ 75,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,90*
€ 79,52*
€ 5,95*
ab € 77,33*
€ 97,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,76*
€ 86,5844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,11*
€ 84,6209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,14*
€ 81,0866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,51*
€ 77,9569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,05*
€ 66,6995
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.