Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Polyamid schwzPG13,5 10321000213


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35890912
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10321000213
EAN/GTIN:
     4025113204424
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kunststoff kabelverschraubung pg 13...
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5

Kabelverschraubung Polyamid schwzPG13,5 10321000213

Kabelverschraubung KSK-M, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, metrisches Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Synthesekautschuk NBR, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,61*
€ 93,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,715*
€ 93,555*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,64*
€ 98,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,93*
€ 102,70*
€ 5,95*
ab € 101,176*
€ 126,196*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,44*
€ 111,1936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,54*
€ 110,1226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,51*
€ 106,5169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,69*
€ 100,7811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,61*
€ 87,5959
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.