Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung AD 18,5, PG 13,5 RQLG1P,AD18,5PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15515018213 Flexa RQLG1-P Schnellverschraubung gerade Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 18,5mm
15515018213 Flexa RQLG1-P Schnellverschraubung gerade Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 18,5mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35890760
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15515018213
EAN/GTIN:
     4025113210548
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung AD 18,5, PG 13,5 RQLG1P,AD18,5PG13,5

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQLG1-P, IP 65 PG Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA modifiziert), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 
/ NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8729*
€ 1,1429*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,8682*
€ 1,1782*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9768*
€ 1,2568*
2 Tage
98
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 2,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1782*
€ 1,40206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1282*
€ 1,34256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0882*
€ 1,29496
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8682*
€ 1,03316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15515010207
ab € 0,7866*
Ähnlich
Flexa
15515013209
ab € 0,8382*
Ähnlich
Flexa
15515015211
ab € 0,856*
Ähnlich
Flexa
15515021216
ab € 0,8882*
Ähnlich
Flexa
15515028221
ab € 1,5864*
Ähnlich
Flexa
15515034229
ab € 1,9849*
Ähnlich
Flexa
15515042236
ab € 3,4164*
Ähnlich
Flexa
15515054248
ab € 4,2793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.