Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung AD 15,8, PG 11 RQLG1-P, AD15,8-PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15515015211 Flexa RQLG1-P Schnellverschraubung gerade Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 15,8mm
15515015211 Flexa RQLG1-P Schnellverschraubung gerade Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 15,8mm
Artikel-Nr.:
     3517A-65890754
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15515015211
EAN/GTIN:
     4025113210814
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung AD 15,8, PG 11 RQLG1-P, AD15,8-PG11

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQLG1-P, IP 65 PG Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA modifiziert), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 
/ NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,856*
€ 1,116*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,8582*
€ 1,1582*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9573*
€ 1,2273*
2 Tage
92
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 2,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1582*
€ 1,37826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1182*
€ 1,33066
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0682*
€ 1,27116
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8582*
€ 1,02126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15515010207
ab € 0,7866*
Ähnlich
Flexa
15515013209
ab € 0,8382*
Ähnlich
Flexa
15515018213
ab € 0,8682*
Ähnlich
Flexa
15515021216
ab € 0,8882*
Ähnlich
Flexa
15515028221
ab € 1,5864*
Ähnlich
Flexa
15515034229
ab € 1,9849*
Ähnlich
Flexa
15515042236
ab € 3,4164*
Ähnlich
Flexa
15515054248
ab € 4,2793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.