| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35890039 Herst.-Nr.: 15011528050 EAN/GTIN: 4025113206633 |
| |
|
| | |
| Metallverschraubung AD 45, M 50 x 1,5 15011528050 Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-CU / SPR-EDU-AS / FLEXAgraff-CU-AS metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 45 mm | Nenngröße in Zoll: | 1 1/4 Zoll | Ausführung: | 90°-Winkel | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M50 x 1,5 | Gewindegänge pro Zoll: | 1,5 | Einteilig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 64,17415* | € 71,25415* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 69,6434* | € 77,4434* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 71,3618* | € 78,5718* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 72,61734* | € 80,10734* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 74,514* | € 82,494* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 824,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|