Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 56, M 63 x 1,5 15010537063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010537063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15010537063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15010537063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35890002
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010537063
EAN/GTIN:
     4025113293510
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa

Metallverschraubung AD 56, M 63 x 1,5 15010537063

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 66 geeignet für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-SI-ASF metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 98,4224*
€ 123,8124*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 104,95*
€ 131,54*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 176,99*
€ 262,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 131,54*
€ 156,5326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,65*
€ 150,7135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,03*
€ 148,7857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,95*
€ 124,8905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 263,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.