| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35887222 Herst.-Nr.: 2TLA930033R0000 EAN/GTIN: 4013614501104 |
| |
|
| | |
| Nachrüstsatz JSD-TD25P-LSB JSD-TD25P-LSB ist ein Ersatzteil-Set für ein mobiles Zweihandgerät und enthält zwei Schutzabbügel für Safeball und Dichtungen. Weitere Informationen: | | Vorverdrahtung auf Klemmleiste: | ja | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Mit Schaltsperre: | ja | Anstrich für Zweihandsteuerung: | ja | Mit Fuß: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 137,10* | € 165,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 142,61* | € 171,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,45* | € 183,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,52* | € 188,04* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 160,96* | € 194,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|