Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35876578 Herst.-Nr.: 145561 EAN/GTIN: 4010311017235 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe m.Tem.Indikatorfarbe VASMI/1 L SRT Warmschrumpf-Verbindungsmuffe zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtaußenmantel. Geeignet für Aderverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung), Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, mit Temperatur-Indikatorfarbe, geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel, demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen), beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 20 | Mit Schutzleiter: | ja | Leiternennquerschnitt: | 8..35 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 68,22* | € 87,04* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 68,32* | € 87,15* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 69,87* | € 88,83* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 78,75* | € 90,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 70,91* | € 92,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|