Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Manschette 115-30mm, L=250mm SRMAHV 115-30/250 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-35876315
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143661
EAN/GTIN:
     4010311002262
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe

Warmschrumpf-Manschette 115-30mm, L=250mm SRMAHV 115-30/250 sw

Warmschrumpf-Manschette zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen. Anwendungsgebiete: Abdichten, Reparatur von Mantelschäden. Eigenschaften: Mittelwandig, mit thermoplastischem Kleber, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, nicht korrosiv, unschmelzbar, innendruckdicht bis 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
130 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
30 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
30..115 mm
Länge:
250 mm
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2,3 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Manschette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 20,61*
€ 27,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,49*
€ 29,02*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 29,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,88*
€ 32,01*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,15*
€ 32,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143595
ab € 10,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 20,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 28,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 13,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 20,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 35,41*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 28,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 39,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 33,14*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 47,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 38,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 57,93*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 10,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166012
ab € 17,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.