Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband, Edelstahl CPI16-150-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35870708
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     554277
EAN/GTIN:
     3479775542775
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erico masseband l=150 mm

Erdungsband, Edelstahl CPI16-150-8

Erdungsband, Edelstahl. CPI16-150-8, 31,57 kcmil (16 mm²), 5,906? (150 mm).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
17,5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
Länge:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband erico
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,28*
€ 87,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 71,47*
€ 89,65*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,80*
€ 89,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,694*
€ 96,594*
33 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,65*
€ 99,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,43*
€ 104,0417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,73*
€ 102,0187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,52*
€ 99,3888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,04*
€ 94,0576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,28*
€ 82,4432
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.