Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPON-Kabelverschraubung M32, f.Kabel 14-25 1234ML3201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-35870627
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1234ML3201
EAN/GTIN:
     4011126401356
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32

IPON-Kabelverschraubung M32, f.Kabel 14-25 1234ML3201

IPON-Kabelverschraubung, mit langem metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Nenngröße : M 32 für Kabel-Ø : 14 - 25 mm Anschlussgewindelänge : 15 mm Schlüsselweite : 42 mm Schutzart : IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich : -25° bis 100° C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : Chloroplen Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
47,3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 4,3655*
€ 5,6955*
26 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,3683*
€ 5,6983*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 7,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,5088*
€ 8,0788*
20
€ 5,95*
ab € 7,0258*
€ 8,9158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,6955*
€ 6,77765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3655*
€ 6,38495
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3655*
€ 5,19495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.