Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35858900 Herst.-Nr.: 145630 EAN/GTIN: 4010311004280 |
| |
|
| | |
| Schrumpf-Verbindungsmuffe 6kV ohne Leitschicht SMH3/25-70 MS6 Verbindungsmuffe geeignet für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel ohne äußere Leitschicht. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlicher Kabelkonstruktion. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Querschnittsbereich, sofort betriebsbereit, hohe mechanische Festigkeit, schnelle, einfache und sichere Montage. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 3,8/6,6 (7,2) kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 3 | Mit Schutzleiter: | ja | Leiternennquerschnitt: | 25..70 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,37* | € 228,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,54* | € 229,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 190,78* | € 233,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 210,04* | € 248,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 226,79* | € 267,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|