Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-YY 6x2x0,6 Eca Ri100 Fernmelde PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
J-YY 6x2x0,6 Eca Ri100 Fernmelde PVC
J-YY 6x2x0,6 Eca Ri100 Fernmelde PVC
Artikel-Nr.:
     3517I-35695155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-YY 6x2x0,6 Eca Ri100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-YY
j-yy 6x2x0 6
j-yy

J-YY 6x2x0,6 Eca Ri100 Fernmelde PVC

Dieses Installationskabel wird für Fernsprech-, Mess- und Signalzwecke zur festen Verlegung Auf- und Unterputz in trockenen und feuchten Räumen.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
3
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9074*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9374*
€ 1,11551
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9274*
€ 1,10361
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,9074*
€ 1,07981
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.