Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 1 1X0,75 BK 4180501/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 1 1X0,75 BK 4180501/100
MULTI-STANDARD SC 1 1X0,75 BK 4180501/100
Artikel-Nr.:
     3517I-35691699
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4180501/100
EAN/GTIN:
     4044774698465
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

MULTI-STANDARD SC 1 1X0,75 BK 4180501/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung, UL-recognized/UL AWM style 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,2431*
€ 0,3431*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2476*
€ 0,3476*
100
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,59*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 34,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.