Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFY 1,0 br Sp.100 Schaltlitze PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LIFY 1,0 br Sp.100 Schaltlitze PVC
LIFY 1,0 br Sp.100 Schaltlitze PVC
Artikel-Nr.:
     3517I-35690582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIFY 1,0 br Sp.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze

LIFY 1,0 br Sp.100 Schaltlitze PVC

Anwendung in Fernmeldeanlagen, Spielzeug, Sportgeräten, sowie allgemeinen Verdrahtungsanlagen im Elektrobereich, wo hohe und höchste Flexibilität gefordert wird.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify 100m, lify, aderleitung braun, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0227*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2927*
€ 1,53831
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2727*
€ 1,51451
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1927*
€ 1,41931
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1527*
€ 1,37171
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,0227*
€ 1,21701
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.