Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1,5 sw Eca Sp500 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1,5 sw Eca Sp500 Aderltg feindrähtig
H07V-K 1,5 sw Eca Sp500 Aderltg feindrähtig
Artikel-Nr.:
     3517I-35657085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 1,5 sw Eca Sp500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k 500meter
h07v-k

H07V-K 1,5 sw Eca Sp500 Aderltg feindrähtig

Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2366*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.