Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35455393 Herst.-Nr.: 70002690 EAN/GTIN: 4044773299687 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX-SPIRAL-400-P 3G1,5/2000 70002690 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1,5/2000 Spiralkabel 3G1.5 2000mm - 6000mm U 0/U: 300 / 500 V PUR Aderidentifizierung: Nummern Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen Maschinenbau Apparatebau Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 3 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Mit Schutzleiter: | ja | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | grau | Spirallänge (geschlossen): | 2000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,28* | € 68,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 56,12* | € 78,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,74* | € 87,92* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,80* | € 88,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,36* | € 90,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 70,74* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|