Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotel-Card-Schalter rws AP f.Karten 55x85mm D 20.450.022FU-BLSHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hotel-Card-Schalter rws AP f.Karten 55x85mm D 20.450.022FU-BLSHC
Hotel-Card-Schalter rws AP f.Karten 55x85mm D 20.450.022FU-BLSHC
Artikel-Nr.:
     3517I-35306749
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00381856
EAN/GTIN:
     4010105381856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Funk-Wandsender
Funktaster
Hotel-Card-Schalter

Hotel-Card-Schalter rws AP f.Karten 55x85mm D 20.450.022FU-BLSHC

Easyclick-Hotel-Card-Schalter Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer. Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclickpro Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
nein
Ausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,97*
€ 87,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,06*
€ 87,83*
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 89,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,49*
€ 89,40*
€ 5,95*
ab € 74,37*
€ 94,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.