| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35294012 Herst.-Nr.: 38620 EAN/GTIN: 4011459386207 |
| |
|
| | |
| Schallgeber max.76dB MSG 8620 24 V AC/DC (0,130 A), max. 77 dB(A), 1 fest eingestellte Tonfolge, IP54 Weitere Informationen: | | Funktion: | Pulston | Außendurchmesser: | 48 mm | Farbe: | schwarz | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Ton einstellbar: | nein | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,11* | € 79,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,38* | € 79,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,67* | € 81,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,31* | € 82,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,37* | € 83,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|