Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 30/24-240ACDC3no1nc2 PNOZ XV3.1P #777530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 30/24-240ACDC3no1nc2 PNOZ XV3.1P #777530
Not-Aus-Schaltgerät 30/24-240ACDC3no1nc2 PNOZ XV3.1P #777530
Artikel-Nr.:
     3517I-35284906
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777530
EAN/GTIN:
     4046548009477
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Not-Aus-Schaltgerät 30/24-240ACDC3no1nc2 PNOZ XV3.1P #777530

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 2S (t=0..30s). Automatischer/überwachter Start UB 24-240V AC/DC, Breite: 90mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,12*
€ 301,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,32*
€ 302,41*
Frei Haus
ab € 272,82*
€ 304,73*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,05*
€ 311,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,75*
€ 312,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.