Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC 7n/o2n/c2so PNOZ X9 #774609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC 7n/o2n/c2so PNOZ X9 #774609
Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC 7n/o2n/c2so PNOZ X9 #774609
Artikel-Nr.:
     3517I-35274320
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774609
EAN/GTIN:
     4046548010657
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC 7n/o2n/c2so PNOZ X9 #774609

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 7S, 2Ö, 2HL. Automatischer/überwachter Start UB 24V AC/DC, Breite: 90mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,26*
€ 350,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,43*
€ 351,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,12*
€ 351,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 321,61*
€ 352,54*
Frei Haus
ab € 324,19*
€ 353,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,19*
€ 406,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,26*
€ 381,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.