| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35254251 Herst.-Nr.: 0052663 EAN/GTIN: 4030641526634 |
| |
|
| | |
| Wischrelais AC/DC24V+AC230V BC7931N.710,5-10S Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion ansprechverzögert: | nein | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | nein | Funktion Stern/Dreieck: | nein | Funktion Impulsformend: | nein | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | nein | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, Zeitschalter, Zeitmodul, Zeitbaustein, Zeitrelais, Verzögerungsrelais, Verzögerer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 97 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,40* | € 47,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,65* | € 47,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,43* | € 48,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,06* | € 50,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 40,29* | € 51,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|