| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35248130 Herst.-Nr.: 1SVR730841R1400 EAN/GTIN: 4016779852340 |
| |
|
| | |
| Stromüberwachungsrelais 2W 3mA-1A CM-SRS.21S 220-240V Die Stromüberwachungsrelais der CM Reihe schützen einphasige Netze (DC oder AC) vor Über- und Unterströmen zwischen 3 mA und 15 A. Die Geräte mit dem maximalen Messbereich von 1 A sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar. Sie haben die Wahl zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen). Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | ja | 3-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Überstrom möglich: | ja | 3-Phasen-Überstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Fenster möglich: | ja | 3-Phasen-Fenster möglich: | nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, netzüberwachungsrelais 1phasig, Stromwächter, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Lastüberwachungsrelais, Lastüberwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,73* | € 116,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 104,25* | € 124,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,78* | € 125,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,47* | € 134,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,83* | € 150,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|