Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35234956 Herst.-Nr.: 3RV29022AV0 EAN/GTIN: 4011209737419 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser 400VAC 50Hz 3RV2902-2AV0 Unterspannungsauslöser AC 400 V/50 Hz, AC 440 V/60 Hz mit Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 400 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 440 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Verzögert: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,27* | € 21,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,89* | € 22,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,75* | € 26,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,63* | € 27,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,26* | € 29,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|