Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenrelais KFA6-ER-1.W.LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenrelais KFA6-ER-1.W.LB
Elektrodenrelais KFA6-ER-1.W.LB
Artikel-Nr.:
     3517I-35233622
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     115619
EAN/GTIN:
     4050143059386
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais

Elektrodenrelais KFA6-ER-1.W.LB

v_shortname: Konduktiver Schaltverstärker, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Widerstand, Steuerungsseite Typ: 2x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 230 V AC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 .
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Elektrodeneingänge:
2
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Isolationsverstärker, Trennverstärker, pepperl+fuchs sicherheitsrelais, niveaurelais, Messrelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,89*
€ 187,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,44*
€ 187,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,35*
€ 187,60*
Frei Haus
ab € 176,10*
€ 194,84*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,48*
€ 196,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
215359
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.