Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 24-60V AC/DC LZS:PTMG0524


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35220988
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:PTMG0524
EAN/GTIN:
     4011209675001
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

LED-Modul 24-60V AC/DC LZS:PTMG0524

LED-Modul grün ohne Freilaufdiode AC/DC 24 V SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,70*
€ 2,63*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,09*
€ 3,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,39*
€ 3,90*
ab € 2,52*
€ 3,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.