Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturschalter 10KW,20A KH20 T103/40 CL11V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturschalter 10KW,20A KH20 T103/40 CL11V
Reparaturschalter 10KW,20A KH20 T103/40 CL11V
Artikel-Nr.:
     3517I-35219007
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70038593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
hauptschalter 3 polig
hauptschalter

Reparaturschalter 10KW,20A KH20 T103/40 CL11V

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,53*
€ 66,89*
Frei Haus
ab € 52,47*
€ 68,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.