Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumschütz 132kW/400V/AC 3RT1265-6AU36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35200123
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT12656AU36
EAN/GTIN:
     4011209508972
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Vakuumschütz

Vakuumschütz 132kW/400V/AC 3RT1265-6AU36

Vakuumschütz AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V, 3-polig, Uc: 240-277 V AC(50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3RT12 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240..277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240..277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
240..277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,41*
€ 1.030,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 943,27*
€ 1.036,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.043,96*
€ 1.115,10*
Frei Haus
ab € 1.095,70*
€ 1.176,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.097,88*
€ 1.176,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,10*
€ 1.326,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,05*
€ 1.323,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,17*
€ 1.290,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,69*
€ 1.265,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,96*
€ 1.242,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 12,07*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,69*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 60,83*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,15*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,24*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA2
ab € 9,70*
Zubehör
Siemens
3TX65463B
ab € 36,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.